Beschreibung:
Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Merkmal:
Arbeitshöhe 3.8 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.8 m
Gewicht 7.9 kg
Leiterlänge, eingefahren 1.86 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 6
Sprossenanzahl 6
Stufentiefe 30 mm
senkr. Höhe als Stehleiter 1.75 m
Äußere Breite 420 mm
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.