Digitale Tiefenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 0-150mm

Artikel-Nr.: 425400 0-150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 135,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,001 mm
Messnadel-⌀ 4 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik digital
Brückenlänge 100 mm
Anzahl Messnadeln 6
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Herstellernummer 329-250-30

Beschreibung

Ausführung:

Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für Fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius.
Zum Erreichen der unterschiedlichen Messtiefen werden die um 25 mm abgestuften Messnadeln ausgetauscht. Spindel ganz gehärtet und geschliffen. Brücke aus gehärtetem Werkzeugstahl mit geläppter Messfläche, Messschraube mattverchromt. Messtrommel mit sauber gravierten, schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Gleichbleibender Messdruck durch eingebaute Gefühlsratsche.

Ausführung - Bild:

Haltewert-Taste:
Mittels Knopfdruck kann das Messergebnis festgehalten werden. (z.B. bei ungünstiger Messposition).
Nullpunkt / Absolutmaß:
Nullen in jeder Position: Nach nochmaligem Knopfdruck erscheint wieder das Absolutmaß.
Preset-Taste:
Zum Justieren auf „Null“. Diese Einstellung bleibt auch nach dem Abschalten der Anzeige gespeichert.

Lieferumfang:

Inklusive Messnadeln und 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb