{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Messnadel-⌀ | 4,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Anzahl Messnadeln | 4 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Tiefenmessschraube |
Artikelnummer |
425300 0-100
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197578907
Kopieren |
|
Herstellernummer |
425300 0-100
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |