• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diagonal-Seitenschneider 110mm 13mm

Artikel-Nr.: 425
Preis pro Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 425
EAN / GTIN 3148511758502
Herstellernummer 425
L-Nummer L60130 5899
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • matt brüniert, roter Überzug
  • Öffnungs-Druckfeder

Merkmal:

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • Gewicht in Gramm: 60

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb