• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ESD, lang buendig

Artikel-Nr.: 425.E
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 425.E
    EAN / GTIN 3148511758533
    Herstellernummer 425.E
    L-Nummer L60130 5463

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
    • Diese Zange reicht weiter als eine herkömmliche Zange
    • Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts

    Merkmal:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 13
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Schnitt: i
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
    • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: -
    • Rückhaltevorrichtung: -

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb