Digitalpassameter 3902 0-30 mm

Artikel-Nr.: 424930 0-30
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ablesung 0,1 µm
    Messtasterweg 4 mm
    Messbereich 0 mm - 30 mm
    Parallelität der Messflächen 1 µm
    Ebenheit der Messflächen 0,3 µm
    Messkraft 12 N - 18 N
    Messflächen-⌀ 10 mm
    IP-Schutzart IP 65
    Messtechnik digital
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 424930 0-30
    EAN / GTIN 2050002079694
    Herstellernummer 76 390 200 120

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Endmaßen einstellbares hochpräzises Handmessmittel mit induktivem Messsystem. Robuster Messmittelkörper. Isolierhandschutz. Der stabile, präzise geläppte Amboss kann mit einem Feingewinde eingestellt werden. Einstellbarer Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte. Gut ablesbares, drehbares Display. Optionales Datenmodul zur Erfassung und Protokollierung der Messwerte am Computer.
    Die große Messfläche von 10 mm gewährleistet ein stabiles Aufliegen am Prüfling.

    Vorteil:

    • Sehr hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit.
    • Hohe Wiederholgenauigkeit durch konstante Messkraft.
    • Stabiles Messergebnis durch Isolierhandschutz.
    • Flexibel an der Maschine oder im Messraum einsetzbar.
    • Einstellbarer Toleranzmodus mit Skalenanzeige und optischem Signal für Gut- / Ausschussmessungen erleichtert die Anwendung in der Serienmessung.
    • Zuschaltbarer Temperaturfühler.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Hochgenaues Messen von Bauteilen. Serienprüfung von Dreh- und Frästeilen – visualisierter Toleranzmodus.

    Sonderzubehör:

    Die optionale Software FMS-S01 bietet die Möglichkeit das Digitalpassameter auch direkt über ein Kabel am PC zu konfigurieren. Damit lassen sich Funktionen wie Kalibrierungen, LED-Funktionen und Farben, Balkendarstellungen, Messmodi oder Passwortschutz aktivieren und einstellen.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb