Digitalpassameter 3903 0-4 mm

Artikel-Nr.: 424925 0-4
Rabatt
2257,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,1 µm
Messtasterweg 4 mm
Messbereich 0 mm - 4 mm
Parallelität der Messflächen 0,6 µm
Ebenheit der Messflächen 0,3 µm
Messkraft 0,7 N - 2 N
Messflächen-⌀ 4,8 mm
IP-Schutzart IP 65
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 424925 0-4
EAN / GTIN 2050002079663
Herstellernummer 76 390 300 120

Beschreibung

Ausführung:

Mit Endmaßen einstellbares hochpräzises Handmessmittel mit induktivem Messsystem. Robuster Messmittelkörper. Isolierhandschutz. Der stabile, präzise geläppte Amboss kann mit einem Feingewinde eingestellt werden. Einstellbarer Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte. Gut ablesbares, drehbares Display. Optionales Datenmodul zur Erfassung und Protokollierung der Messwerte am Computer.
Zur Überprüfung von kleinen filigranen Bauteilen.
  • Geringe Messkraft von 0,7 / 1,3 / 2,0 N (nicht einstellbar, bitte bei Bestellung angeben).
  • Kleine Messflächen von 4,8 mm.

Vorteil:

  • Sehr hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch konstante Messkraft.
  • Stabiles Messergebnis durch Isolierhandschutz.
  • Flexibel an der Maschine oder im Messraum einsetzbar.
  • Einstellbarer Toleranzmodus mit Skalenanzeige und optischem Signal für Gut- / Ausschussmessungen erleichtert die Anwendung in der Serienmessung.
  • Zuschaltbarer Temperaturfühler.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Hochgenaues Messen von Bauteilen. Serienprüfung von Dreh- und Frästeilen – visualisierter Toleranzmodus.

Sonderzubehör:

Die optionale Software FMS-S01 bietet die Möglichkeit das Digitalpassameter auch direkt über ein Kabel am PC zu konfigurieren. Damit lassen sich Funktionen wie Kalibrierungen, LED-Funktionen und Farben, Balkendarstellungen, Messmodi oder Passwortschutz aktivieren und einstellen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb