Feinzeiger-Rachenlehre mit Handgriff Marameter S 60-100 mm

Artikel-Nr.: 424910 60-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 51,20 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 60 mm - 100 mm
Planparallelität der Messflächen 3 µm
Ebenheit der Messflächen 0,5 µm
Messkraft 13,5 N
Messflächen-⌀ 22 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 424910 60-100
EAN / GTIN 2050001050991
Herstellernummer 4455002

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger, biegesteifer Bügel mit Handgriff. Amboss und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl. Messflächen hartmetallbestückt und vorne zum leichteren Einführen angeschrägt. Zum Messen schmaler Zentrierränder über Bügelbreite vorstehend. Einstellung über Endmaße. Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte verstellbar.
Hohe Messgenauigkeit. Gerätegewicht ruht beim Messen auf festem Taster und beeinflusst Messergebnis nicht.
Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten (nicht im Preis enthalten) mit 8 mm-Einspannschaft. Bevorzugt wird Feinzeiger Nr. 434674.
Toleranzabweichungen des Werkstücks sind am Anzeigegerät zahlenmäßig ablesbar. Seitlich vorstehender Bügel zum Schutz gegen Stöße beim Messen und beim Ablegen.

Ausführung - Bild:

Einstellbarer Gegentaster.
Einstellbarer Zentrieranschlag.
Amboss mit Umlenkung auf Feinanzeiger.

Verwendung:

Zur Vermessung zylindrischer Teile aller Art. Als Schnellmessgerät direkt an der Werkzeugmaschine und in der Fertigungskontrolle.

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger, inklusive Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellmaße, Parallelendmaße, Messscheiben, Feinzeiger Nr. 434674.

Hinweis:

Messbereich bis 500 mm auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb