Feinzeiger-Rachenlehre 50-100 mm

Artikel-Nr.: 424900 50-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 51,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 50 mm - 100 mm
Planparallelität der Messflächen 2 µm
Ebenheit der Messflächen 0,2 µm
Messtasterweg 2,5 mm
Messkraft 7,5 N
Messflächen-⌀ 10 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 424900 50-100
EAN / GTIN 4059192017613
Herstellernummer 4450002

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit Wärmedämmung. Amboss und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl. Amboss federnd gelagert und zum Einführen des Werkstücks über Hebel zurückziehbar. Gegentaster über Zahnstange und Rändelschnecke über den Messbereich verstellbar. Einstellung über Endmaße. Einstellbarer Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte. Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten (nicht im Preis enthalten) mit 8 mm-Einspannschaft. Bevorzugt werden Feinzeiger Nr. 434674 Gr. 25/0,5 und Gr. 50/1. Toleranzabweichungen des Werkstücks sind am Anzeigegerät zahlenmäßig ablesbar.
Mit hartmetallbestückten Messflächen. Für zylindrische Teile wie Wellen, Bolzen und Schäfte, für Dicken- und Längenmessung.

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger, inklusive Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellmaße, Feinzeiger Nr. 434674. Guss-Ständer, Messgerätehalter Typ Fk zur Übertragung der Hubbewegung in der Messachse, Messeinsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb