Feinzeiger-Standmessschraube 0-50 mm

Artikel-Nr.: 424805 0-50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 59,60 € /Stk.
  • 41,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 0 mm - 50 mm
    Messbereich Feinzeiger ±0,05 mm
    Ablesung Messschraube 0,005 mm
    Ablesung Feinzeiger 0,001 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Spindel-⌀ 7,5 mm
    Messtrommel-⌀ 25 mm
    Messtechnik analog
    Produktart Feinzeigermessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 424805 0-50
    EAN / GTIN 4059192004774
    Herstellernummer 4154030

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiger Stahlbügel, um 45° neigbar gegen stabilen Fuß. Höhenverstellbarer Anschlag. Messspindel aus nichtrostendem Stahl, gehärtet und geschliffen. Messflächen hartmetallbestückt. Bedien- und Ableseteile mattverchromt. Mit Isolierhandschutz. Konstante Messkraft. Beweglicher Gegentaster; Abhebung über Rückzughebel. Besonders geeignet für genaue Serienteile und Schnellprüfung.

    Genauigkeit:

    Feinzeiger DIN 863 − Messschraube 2 µm.

    Lieferumfang:

    Inklusive Feinzeiger Millimess Nr. 434674 Gr. 50/1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb