• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM 420 CNC Messmikroskop 400x250x200 M3-Touchscreen PC

Artikel-Nr.: 4247703
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Video-Messmikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4247703
    EAN / GTIN 4059192063375
    Herstellernummer 4247703
    L-Nummer L40080 3019

    Beschreibung

    Beschreibung:

    CNC Werkstatt-Messmikroskop MarVision MM 420 CNC
    Produkteigenschaften:

    Messmikroskop
    • 3-Achsen-CNC-Steuerung
    • Steuerung der Achsenbewegung und Geschwindigkeitsregelung über Joystick
    • Integrierte Farbkamera
    • Zoom-Objektiv (0,7x - 4,5x) motorisch mit Autofocus
    • LED-Ringlicht: 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar
    • LED-Durchlicht: dimmbar
    • Laserpointer zur Positionsfindung
    • Massive Basis aus Hartgranit
    • Stabiler Stahlkreuztisch, präzisionsgelagert
    • Hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem
    Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software mit Touchscreen-PC
    • 23″ Touchscreen mit Tastatur und Maus
    • Als Basis dient Windows 10 Pro, somit ist Installation weiterer Software möglich
    • Bedienung über Multi-Touch am Bildschirm oder mit Maus/Tastatur
    • M3 Software Version 3
    • Großes Videobild
    • Soll-/Istauswertung mit Toleranzangaben
    • Protokollausdruck mit Firmenlogo
    • Grafische Darstellung mit Bemaßung
    • Automatische Kantenerkennung auch bei kontrastarmen Teilen
    • Stitching
    • Statistik
    • Palettierung von Serienteilen
    Optionale Hardware-Komponenten
    • Telezentrische Durchlicht-Beleuchtung
    • Koaxiale-Auflicht-Beleuchtung
    • Verwendung von Vorsatzlinsen 0,5x / 2x (zusätzliche Vergrößerungsstufen)
    • Taktiles Messsystem Renishaw TP20
    • Makro-Zoom Navitar 4 K Motor-Zoom 8x-116x mit 5MB Kamera
    • 0,67x TV-Adapter für ein größeres Blickfeld
    Software-Optionen
    • DXF-Daten einbinden
    • DXF und Profiling Paket
    • Modul - Gewinde messen
    • Modul - Kabelisolierung
    • Upgrade von M3-Versionen V1 und V2
    • QDAS-Konverter Programm
    Messbereich X/Y in mm: 400/250
    Messsystem - Auflösung in mm: 0,001
    Messsystem - E1 X/Y in µm: 3,9 + (L100)
    Messsystem - E2 XY in µm: 4,9 + (L/100)
    Vergrößerung: 35 - 225x
    Beleuchtung: LED Auf- und Durchlicht, regelbar
    Netzanschluss: 240 V

    Lieferumfang: M3-Software mit Touchscreen-PC, Anschlag Standard 220 as, Bedienungsanleitung, Mahr-Kalibrierschein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb