• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen

Artikel-Nr.: 42467
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×7
Material Aluminium

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42467
EAN / GTIN 4003866424672
Herstellernummer 42467
L-Nummer L60070 4033

Beschreibung

Beschreibung:

Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Robuste Stahlscharniere.
Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 14.6 kg
Grundfläche 1,27 m × 0,54 m
Leiterlänge 1.61 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
Stufenanzahl 2 × 7
Stufenanzahl 7
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.5 m
untere, äußere Breite 0.54 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb