• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen

Artikel-Nr.: 42464
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42464
EAN / GTIN 4003866424641
Herstellernummer 42464
L-Nummer L60070 3778

Beschreibung

Beschreibung:

Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Robuste Stahlscharniere.
Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.3 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 8.1 kg
Grundfläche 0,74 m × 0,47 m
Leiterlänge 0.91 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
Stufenanzahl 2 × 4
Stufenanzahl 4
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.85 m
untere, äußere Breite 0.47 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb