• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 3 Stufen

Artikel-Nr.: 42463
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42463
EAN / GTIN 4003866424634
Herstellernummer 42463
L-Nummer L90010 535

Beschreibung

Beschreibung:

Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Robuste Stahlscharniere.
Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.1 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 5.8 kg
Grundfläche 0,6 m × 0,44 m
Leiterlänge 0.68 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
Stufenanzahl 2 × 3
Stufenanzahl 3
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.64 m
untere, äußere Breite 0.44 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb