• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nova S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Artikel-Nr.: 42456
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 6

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42456
EAN / GTIN 4003866424566
Herstellernummer 42456

Beschreibung

Beschreibung:

Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.25 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 8 kg
Grundfläche 1,14 m × 0,49 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm / 48mm
Leiterlänge 2.03 m
Plattformbreite 250 mm
Plattformhöhe 1.26 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 6
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.86 m
untere, äußere Breite 0.49 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb