• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter 8 Stufen

Artikel-Nr.: 42445
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 42445
    EAN / GTIN 4003866424450
    Herstellernummer 42445
    L-Nummer L60070 3808

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
    3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
    Geländerhöhe: 1.000 mm.
    Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
    Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
    Eloxierte Handläufe.
    3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.99 m
    Belastung max. 150 kg
    Geländerhöhe 1 m
    Gewicht 15 kg
    Grundfläche 1,77 m × 0,75 m
    Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm /
    Höhe inklusive Geländer 2.99 m
    Leiterlänge 3.28 m
    Plattformbreite 400 mm
    Plattformhöhe 1.99 m
    Plattformlänge 400 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 8
    Stufentiefe 80 mm
    untere, äußere Breite 0.75 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb