• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter 6 Stufen

Artikel-Nr.: 42443
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 6

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42443
EAN / GTIN 4003866424436
Herstellernummer 42443
L-Nummer L60070 3933

Beschreibung

Beschreibung:

Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
Geländerhöhe: 1.000 mm.
Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
Eloxierte Handläufe.
3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.49 m
Belastung max. 150 kg
Geländerhöhe 1 m
Gewicht 12.5 kg
Grundfläche 1,43 m × 0,7 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm /
Höhe inklusive Geländer 2.49 m
Leiterlänge 2.74 m
Plattformbreite 400 mm
Plattformhöhe 1.49 m
Plattformlänge 400 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 6
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 0.7 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb