• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Variotec V - Teleskopleiter 4 x 6 Spr.

Artikel-Nr.: 42439
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 4×6
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42439
Kopieren
EAN / GTIN 4003866424399
Kopieren
Herstellernummer 42439
Kopieren
L-Nummer L90010 1369
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
Mit Automatik-Stahlscharnieren, Bestell-Nr. 42396 mit Aluminium-Lamellengelenk.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Merkmal:

Arbeitshöhe als Anlegeleiter 7.1 m
Arbeitshöhe als Stehleiter 4.4 m
Belastung max. 150 kg
Breite 0.78 m
Gewicht 22 kg
Holmhöhe 60mm / 70mm
Länge 1.86 m
Länge als Anlegeleiter 6.4 m
Material Aluminium
Maße, zusammengeklappt 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 4 × 6
Sprossenanzahl 6
Stufentiefe 30 mm
senkr. Höhe als Stehleiter 3.09 m

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb