• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Variotec V - Teleskopleiter 4 x 5 Spr.

Artikel-Nr.: 42438
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 42438
    EAN / GTIN 4003866424382
    Herstellernummer 42438
    L-Nummer L90010 1447

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
    Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
    Mit Automatik-Stahlscharnieren, Bestell-Nr. 42396 mit Aluminium-Lamellengelenk.
    Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
    Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
    Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
    Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe als Anlegeleiter 6.05 m
    Arbeitshöhe als Stehleiter 3.9 m
    Belastung max. 150 kg
    Breite 0.71 m
    Gewicht 18 kg
    Holmhöhe 60mm / 70mm
    Länge 1.58 m
    Länge als Anlegeleiter 5.29 m
    Material Aluminium
    Maße, zusammengeklappt 1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
    Sprossenanzahl 4 × 5
    Sprossenanzahl 5
    Stufentiefe 30 mm
    senkr. Höhe als Stehleiter 2.7 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb