• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitec M - Vielzweckleiter 2x3+2x5 Spr

Artikel-Nr.: 42379
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42379
EAN / GTIN 4003866423798
Herstellernummer 42379
L-Nummer L60070 3992

Beschreibung

Beschreibung:

Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
Bestell-Nr. 42381 - 42383 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.

Merkmal:

Arbeitshöhe 5.5 m
Belastung max. 150 kg
Breite 0.9 m
Gewicht 22.2 kg
Höhe als Arbeitsbühne 0.99 m
Länge 1.5 m
Länge als Anlegeleiter 4.74 m
Länge als Arbeitsbühne 2.67 m
Länge als Stehleiter 2.41 m
Material Aluminium
Maße, zusammengeklappt 1,5 m × 0,9 m × 0,26 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 3 + 2 × 5
Sprossenanzahl 3
Stufentiefe 30 mm
senkrechte Leiterhöhe 2.3 m
untere, äußere Breite 0.9 m
Äußere Breite 350 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb