• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform R13

Artikel-Nr.: 42304
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42304
EAN / GTIN 4003866423040
Herstellernummer 42304

Beschreibung

Beschreibung:

Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.
Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - dadurch von zwei Personen nutzbar.
Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.7 m
Belastung max. 300 kg
Breite 0.74 m
Gewicht 19 kg
Grundfläche 2,21 m × 0,74 m
Länge 1.77 m
Maße, zusammengeklappt 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Plattformbreite 600 mm
Plattformhöhe 0.7 m
Plattformlänge 1700 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufentiefe 65 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb