• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workmaster Plus P -Arbeitsplattform Holz

Artikel-Nr.: 42303
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42303
EAN / GTIN 4003866423033
Herstellernummer 42303

Beschreibung

Beschreibung:

Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.
Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - dadurch von zwei Personen nutzbar.
Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.7 m
Belastung max. 300 kg
Breite 0.74 m
Gewicht 18 kg
Grundfläche 2,21 m × 0,74 m
Länge 1.77 m
Maße, zusammengeklappt 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Plattformbreite 600 mm
Plattformhöhe 0.7 m
Plattformlänge 1700 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufentiefe 65 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb