• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindemessdrähte-Satz, Draht-⌀: 0,895mm

Artikel-Nr.: 422490 0,895

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 33,20 € /Stk.
  • 46,40 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Draht-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±1 µm
Draht-⌀ 0,895 mm
für Gewinde M10
für Gewindesteigung P 1,5
Prüfmaß M nach DIN 13 Blatt 1 10,414 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Gewindemessdraht
für Spindel-⌀ 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422490 0,895
EAN / GTIN 2050001063540

Beschreibung

Ausführung:

Die Gewindemessdrähte sind gehärtet und feinstgeläppt, der Halter matt verchromt. Ein Sprengring in der Aufnahmebohrung sorgt für sicheren, drehbaren Sitz auf der Messspindel.

Verwendung:

Zur Bestimmung des Flanken-⌀ von Außengewinden nach der Dreidraht-Methode in Verbindung mit einer Bügelmessschraube oder einer Längenmessbank.

Lieferumfang:

Ein Satz besteht aus je einem Halter mit einem Messdraht und einem Halter mit zwei Messdrähten in einer Kunststoffbox.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte unbedingt den ⌀ der Messspindel angeben (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb