• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 Ug Sicherheitsuntergestell für Prüfplatte 2000x1000 mm

Artikel-Nr.: 4221576
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Messplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4221576
    EAN / GTIN 4059192011918
    Herstellernummer 4221576
    L-Nummer L40080 1810

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Besonders kräftige Bauart aus Vierkantrohren
    • Mit 3 Auflagepunkten für Messplatte und 2 verstellbaren Stützschrauben als Kippsicherung
    • 4 Höhenverstellbare Stellfüße (M16) mit Grundplatten aus Edelstahl
    • Profilwinkel an den Ecken als Schutz gegen Verrutschen und Kollision

    Beschreibung:

    • 107 Ug Sicherheitsuntergestell, 2000 x 1000 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Offenes Untergestell mit Kantenschutz
    • Produktgruppenbezeichnung: Mess- und Richtmittel
    • Produktgruppenname: MarTool
    • Produkttyp: 107 Ug
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb