• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 Ug Sicherheitsuntergestell für Prüfplatte 630x630 mm

Artikel-Nr.: 4221571
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4221571
EAN / GTIN 4059192011864
Herstellernummer 4221571
L-Nummer L40080 1409

Beschreibung

Ausführung:

  • Besonders kräftige Bauart aus Vierkantrohren
  • Mit 3 Auflagepunkten für Messplatte und 2 verstellbaren Stützschrauben als Kippsicherung
  • 4 Höhenverstellbare Stellfüße (M16) mit Grundplatten aus Edelstahl
  • Profilwinkel an den Ecken als Schutz gegen Verrutschen und Kollision

Beschreibung:

  • 107 Ug Sicherheitsuntergestell, 630 x 630 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Offenes Untergestell mit Kantenschutz
  • Produktgruppenbezeichnung: Mess- und Richtmittel
  • Produktgruppenname: MarTool
  • Produkttyp: 107 Ug
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb