• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 Us Sicherheits-Schrankunterbau

Artikel-Nr.: 4221561
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4221561
EAN / GTIN 4059192011796
Herstellernummer 4221561
L-Nummer L40080 2934

Beschreibung

Ausführung:

  • Besonders kräftige Bauart aus Vierkantrohren mit Blech verkleidet
  • Mit 3 Auflagepunkten für Messplatte und 2 verstellbaren Stützschrauben als Kippsicherung
  • 4 Höhenverstellbare Stellfüße (M16) mit Grundplatten aus Edelstahl
  • Profilwinkel an den Ecken als Schutz gegen Verrutschen und Kollision
  • 2 Türen mit Handgriff, abschließbar
  • Kugelgeführte Schublade je Tür

Beschreibung:

  • 107 Us Sicherheitsschrankunterbau, 630 x 630 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Schrank-Unterbau mit Kantenschutz
  • Produktgruppenbezeichnung: Mess- und Richtmittel
  • Produktgruppenname: MarTool
  • Produkttyp: 107 Us
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb