• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 Us Sicherheits- Schrankunterbau

Artikel-Nr.: 4221560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4221560
    EAN / GTIN 4059192011789
    Herstellernummer 4221560
    L-Nummer L40080 1694

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Besonders kräftige Bauart aus Vierkantrohren mit Blech verkleidet
    • Mit 3 Auflagepunkten für Messplatte und 2 verstellbaren Stützschrauben als Kippsicherung
    • 4 Höhenverstellbare Stellfüße (M16) mit Grundplatten aus Edelstahl
    • Profilwinkel an den Ecken als Schutz gegen Verrutschen und Kollision
    • 2 Türen mit Handgriff, abschließbar
    • Kugelgeführte Schublade je Tür

    Beschreibung:

    • 107 Us Sicherheitsschrankunterbau, 630 x 400 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Schrank-Unterbau mit Kantenschutz
    • Produktgruppenbezeichnung: Mess- und Richtmittel
    • Produktgruppenname: MarTool
    • Produkttyp: 107 Us
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb