• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 G/0 Prüfplatte 400x250x60 mm

Artikel-Nr.: 4221520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4221520
    EAN / GTIN 4059192011604
    Herstellernummer 4221520
    L-Nummer L40080 3250

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Ausgesuchter, feinkörniger, schwarzer Hartgranit
    • Enge Kristallanordnung, damit große Homogenität
    • Härte 6-7 nach Mohs’scher Skale
    • Prüffläche geläppt mit seidenmatter Oberfläche, dadurch blendfrei
    • Absolute Korrosionsfestigkeit
    • Unmagnetisch und nichtleitend
    • Leichte Verschiebbarkeit von Messzeugen und Prüfeinrichtungen

    Beschreibung:

    107 G Prüfplatte aus Hartgranit
    • Toleranzklasse 0
    • DIN 876
    • Plattendicke in mm: 60
    • Plattengröße in mm: 400 x 250
    • 18kg

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Prüfplatte aus Hartgranit
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Anwendung: Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör): ; - bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank ; - ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug
    • Produkttyp: 107 G
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb