• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 G/00 Prüfplatte 1000x630x100 mm

Artikel-Nr.: 4221505
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4221505
EAN / GTIN 4059192011567
Herstellernummer 4221505
L-Nummer L40080 1563

Beschreibung

Ausführung:

  • Ausgesuchter, feinkörniger, schwarzer Hartgranit
  • Enge Kristallanordnung, damit große Homogenität
  • Härte 6-7 nach Mohs’scher Skale
  • Prüffläche geläppt mit seidenmatter Oberfläche, dadurch blendfrei
  • Absolute Korrosionsfestigkeit
  • Unmagnetisch und nichtleitend
  • Leichte Verschiebbarkeit von Messzeugen und Prüfeinrichtungen

Beschreibung:

107 G Prüfplatte aus Hartgranit
  • Toleranzklasse 00
  • DIN 876
  • Plattendicke in mm: 100
  • Plattengröße in mm: 1000 x 630
  • 190kg

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Prüfplatte aus Hartgranit
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Anwendung: Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör): ; - bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank ; - ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug
  • Produkttyp: 107 G

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb