• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Klinge=0,75 mm hartmetallbestückt, Zoll/Metrisch, 0-1″

Artikel-Nr.: 422-370-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 422-370-30
    EAN / GTIN 4946368689999
    Herstellernummer 422-370-30

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, für schwer erreichbare Messstellen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schmale Messflächen an Spindel und Amboss zur Messung von z.B. Nutendurchmesser . Nicht drehende Spindel.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 1
    Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
    Genauigkeit: ±0,00015″
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
    Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb