• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Klinge=0,75 mm Zoll/Metrisch, 0-1″

Artikel-Nr.: 422-330-30
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 422-330-30
    EAN / GTIN 4946368689890
    Herstellernummer 422-330-30
    L-Nummer L40010 11423

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, für schwer erreichbare Messstellen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schmale Messflächen an Spindel und Amboss zur Messung von z.B. Nutendurchmesser . Nicht drehende Spindel.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 1
    Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
    Genauigkeit: ±0,00015″
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
    Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb