• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Klinge=0,4 mm 25-50 mm

Artikel-Nr.: 422-261-30
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422-261-30
EAN / GTIN 4946368689944
Herstellernummer 422-261-30
L-Nummer L40010 11217

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, für schwer erreichbare Messstellen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schmale Messflächen an Spindel und Amboss zur Messung von z.B. Nutendurchmesser . Nicht drehende Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 25 - 50
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb