{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
Messschneiden Breite | 0,75 mm | |
Messschneiden Länge | 6,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421896 50-75 | |
EAN / GTIN | 4946368847337 | |
Herstellernummer | 122-103-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nuten-Bügelmessschraube 50-75 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
392,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
379,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
282,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
344,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,35 | 8 | 8 | 8 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |