Digitale Bügelmessschraube mit wechselbaren Messeinsätzen 0-25 mm

Artikel-Nr.: 421321 0-25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 27,50 € /Stk.
  • 17,65 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 0 mm - 25 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Ablesung 0,0001 Zoll
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Fehlergrenze 4 µm
    Spindel-⌀ 6,5 mm
    Spindelsteigung 5 mm
    Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 65
    Ziffernhöhe LCD-Display 10 mm
    Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
    Messtechnik digital
    Anzahl Messeinsätze 6
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 421321 0-25
    EAN / GTIN 4059192063702
    Herstellernummer 4157050

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bügelmessschrauben mit nicht drehender Spindel und schnell wechselbaren Messeinsätzen. Spindelsteigung von 5 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit. 10 mm große Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.
    Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Meessfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
    6 Paar wechselbare Messeinsätze mit:
    • Planen Messflächen ⌀ 6,5 mm.
    • Tellermessflächen ⌀ 11,3 mm.
    • Reduzierten Messflächen ⌀ 2 mm.
    • Balligen Messflächen ⌀ 7 mm.
    • Schneiden 0,75×7 mm.
    • Kegel 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498941.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb