• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set BitBuddy® TY-Bit 49 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 7-tlg. 1/4" E6,3

Artikel-Nr.: 42116
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42116
EAN / GTIN 4010995421168
Herstellernummer 42116
L-Nummer L60070 4465

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)
  • Senkt Ihre Kosten: Bit dank roter Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.
  • Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.
  • Spart Zeit: Automatische Öffnung auf Knopfdruck und einfacher Bitwechsel direkt im Halter.
  • Anwendung: Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet.
  • Für Impact-Verschraubungen in Holz- und Metall
  • Einhandbedienung - Einfache und schnelle Bitentnahme und Zurückführung
  • Patentierte Bittechnologie für 120x höhere Lebensdauer
  • Bei Dunkelheit gut auffindbar mit UV-Licht
  • Mit 7 Bits
  • Keine Hand frei und das lästige Suchen nach dem richtigen Bit satt? Dank der Anordnung der Bits in der Halterung sowie der gelaserten Profilgröße auf dem Bitboden wird die Auswahl der richtigen Größe bei der Bitentnahme zum Kinderspiel. Der enthaltene TY-Bit ist als Multitalent für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige Metallschrauben als auch Y-förmige Holzschrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und garantiert eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4″ PH2
  • 1x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ1
  • 1x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ2
  • 1x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ3
  • 1x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4″ T15
  • 1x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4″ T20
  • 1x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4″ T25
  • 1x BitBuddy®

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb