• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange Micro-Tech

Artikel-Nr.: 421.MT
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421.MT
EAN / GTIN 3148511757390
Herstellernummer 421.MT
L-Nummer L60130 4782

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr schlanke Backen

Merkmal:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 33
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 5