Präzisions-Bügelmessschraube mit 50 mm Spindelweg 0-50 mm

Artikel-Nr.: 420900 0-50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,60 € /Stk.
  • 27,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 50 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Messtrommel-Teilung 1/100 mm
    Fehlergrenze 3 µm
    Spindel-⌀ 8 mm
    Messtrommel-⌀ 24 mm
    Messtechnik analog
    Verpackung stabile Box
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 420900 0-50
    EAN / GTIN 4250099609189

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiler Sphärogussbügel hammerschlaglackiert mit Handwärmeschutz, Friktionskupplung und Klemmeinrichtung. Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen. Genauigkeit besser als DIN 863.

    Vorteil:

    50 mm Spindelweg, ideal für größere Messbereiche. Direktes Ablesen der 1/100 mm auf der großen Skalentrommel.

    Lieferumfang:

    Ohne Einstellmaß.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb