Große Bügelmessschraube 100er-Teilung 25-150 mm

Artikel-Nr.: 420770 25-150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 181,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/100
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 25 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/100 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Messweg Spindel 25 mm
Messtrommel-⌀ 25 mm
Messtechnik analog
Anzahl Messeinsätze 5
Anzahl Einstellmaße 5
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420770 25-150
EAN / GTIN 4045197203892

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen. Feststellung durch Klemmhebel. Große Messtrommel mit 100er-Teilung und Gefühlsratsche. Messbügel in Leichtbauweise, hammerschlaglackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile