Bügelmessschraube 0-25 mm

Artikel-Nr.: 420540 0-25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 27,50 € /Stk.
  • 17,65 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 0 mm - 25 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Fehlergrenze 2 µm
    Spindel-⌀ 6,35 mm
    Messtrommel-⌀ 18 mm
    Messtechnik analog
    Ausführung Messfläche Hartmetallbestückt
    Gewicht 0,3 kg
    Verpackung stabile Box
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 420540 0-25
    EAN / GTIN 4946368508535
    Herstellernummer 102-701

    Beschreibung

    Ausführung:

    Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.
    Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.
    Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.
    Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.
    Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

    Lieferumfang:

    Ab Gr. 25−50 inklusive 1 Einstellmaß.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb