• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 95mm L.400mm

Artikel-Nr.: 42050095
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050095
EAN / GTIN 4018754024360
Herstellernummer 42050095
L-Nummer L60010 4901

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 41,5 mm
  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 4900 g
  • Schlüsselweite [mm]: 95 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 95 mm
  • Breite mm (b): 152 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb