• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 90mm L.400mm

Artikel-Nr.: 42050090
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050090
EAN / GTIN 4018754024353
Herstellernummer 42050090
L-Nummer L60010 4946

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 41,5 mm
  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 5180 g
  • Schlüsselweite [mm]: 90 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 90 mm
  • Breite mm (b): 152 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb