• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 80mm L.345mm

Artikel-Nr.: 42050080
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050080
EAN / GTIN 4018754024339
Herstellernummer 42050080
L-Nummer L60010 4944

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 35 mm
  • Länge mm (L): 345 mm
  • Gewicht: 4100 g
  • Schlüsselweite [mm]: 80 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 80 mm
  • Breite mm (b): 126 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb