• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 55mm L.270mm

Artikel-Nr.: 42050055
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050055
EAN / GTIN 4018754024254
Herstellernummer 42050055
L-Nummer L60010 4940

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 25 mm
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 1375 g
  • Schlüsselweite [mm]: 55 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 55 mm
  • Breite mm (b): 87,5 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb