• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 50mm L.250mm

Artikel-Nr.: 42050050
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050050
EAN / GTIN 4018754024223
Herstellernummer 42050050
L-Nummer L60010 4939

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 23,5 mm
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 1120 g
  • Schlüsselweite [mm]: 50 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 50 mm
  • Breite mm (b): 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb