• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 26mm L.160mm

Artikel-Nr.: 42050026
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050026
EAN / GTIN 4018754024070
Herstellernummer 42050026
L-Nummer L60010 4894

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 15 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Schlüsselweite [mm]: 26 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 26 mm
  • Breite mm (b): 42,5 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb