• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 42045, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 42045.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42045.50
EAN / GTIN 4002632921667
Herstellernummer 42045.50
L-Nummer L60170 378

Beschreibung

Beschreibung:

Die TRAPEZKLINGE NR. 42045 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,45 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 42045 ist unter der Bestellnummer 42045.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Breitschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Trapezklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Breitschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb