Bügelmessschrauben-Satz 0-100 mm

Artikel-Nr.: 420404 0-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 114,50 € /Stk.
  • 203,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 0 mm - 100 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Messtechnik analog
Anzahl Messschrauben 4
Anzahl Einstellmaße 3
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420404 0-100
EAN / GTIN 4045197524836
Herstellernummer 420404 0-100

Beschreibung

Ausführung:

Bügelmessschrauben Nr. 420402.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bügelmessschrauben-Satz  0-100 mm

Bügelmessschrauben-Satz 0-100 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
312,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
155,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
221,00 €
Anzahl Einstellmaße 3 3 3
Anzahl Messschrauben 4 4 4
Messbereich 0 ;100 0 ;100 0 ;100
Messtrommel-Teilung 1/50 1/50 1/50
Verpackung stabile Box stabile Box stabile Box
Messtechnik analog analog analog
Produktart Bügelmessschraube Bügelmessschraube Bügelmessschraube

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb