• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagmaulschlüssel SW 85mm L.408mm

Artikel-Nr.: 42040085
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42040085
EAN / GTIN 4018754023783
Herstellernummer 42040085
L-Nummer L60010 621

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 133
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • Länge mm (L): 408 mm
  • Gewicht: 5871 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 85 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb