• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagmaulschlüssel SW 65mm L.342mm

Artikel-Nr.: 42040065
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42040065
EAN / GTIN 4018754023745
Herstellernummer 42040065
L-Nummer L60010 4160

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 133
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • Länge mm (L): 342 mm
  • Gewicht: 3285 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb