• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 100mm L.412mm

Artikel-Nr.: 42020100
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020100
EAN / GTIN 4018754023646
Herstellernummer 42020100
L-Nummer L60010 3030

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 45 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 4
  • Höhe mm (h): 63 mm
  • L1: 412 mm
  • L2: 1100 mm
  • Länge mm (L): 425 mm
  • Gewicht: 4895 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 100 mm
  • Breite mm (b): 143 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb